Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Efirack Efilan - Tablette fixe, prof. 400mm, charge 50kg - 7164035

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Tablette fixe, prof. 400mm, charge 50kg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 471 mm

  • hauteur - 29 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177165793

Réf. Sonepar

00201000678

Réf. Fournisseur

7164035

Marque

Efirack Efilan

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

matériau:

métal

largeur:

471 mm

hauteur:

29 mm

profondeur:

400 mm

capacité de charge max.:

50 kg

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Tablette fixe, prof. 400mm, charge 50kg