Efirack Efilan - Tablette fixe, prof. 500mm, charge 100kg - 7465035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
matériau - métal
largeur - 471 mm
hauteur - 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177165984
Réf. Sonepar
00201000688
Réf. Fournisseur
7465035
Marque
Efirack Efilan
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
matériau:
métal
largeur:
471 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
500 mm
capacité de charge max.:
100 kg
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Tablette fixe, prof. 500mm, charge 100kg


