Efirack Efilan - Tablette fixe, prof. 600mm, charge 50kg - 7186035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
matériau - métal
largeur - 671 mm
hauteur - 29 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177165861
Réf. Sonepar
00201000683
Réf. Fournisseur
7186035
Marque
Efirack Efilan
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
matériau:
métal
largeur:
671 mm
hauteur:
29 mm
profondeur:
600 mm
capacité de charge max.:
50 kg
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Tablette fixe, prof. 600mm, charge 50kg


