Efirack Efilan - Tablette fixe, prof. 700mm, charge 50kg - 7186735

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Tablette fixe, prof. 700mm, charge 50kg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 671 mm

  • hauteur - 29 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177221390

Réf. Sonepar

00201000736

Réf. Fournisseur

7186735

Marque

Efirack Efilan

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

matériau:

métal

largeur:

671 mm

hauteur:

29 mm

profondeur:

700 mm

capacité de charge max.:

50 kg

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Tablette fixe, prof. 700mm, charge 50kg