Efirack Efilan - Tiroir 19'', 1U, pour réserve de câbles - 7063200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tiroir
matériau - métal
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177551176
Réf. Sonepar
00201000866
Réf. Fournisseur
7063200
Marque
Efirack Efilan
modèle:
tiroir
matériau:
métal
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035


