Efirack Efilan - Tiroir clavier 19", 1U - 7281200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 40 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 220 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177390102
Réf. Sonepar
00201000794
Réf. Fournisseur
7281200
Marque
Efirack Efilan
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
482.6 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
40 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
220 mm
matériau:
métal
largeur:
420 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
220 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035



