Efirack Efilan - Tiroir-clavier 19"2U - VXIT - 5302205

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm
matériau - autre
largeur - 482.6 mm
hauteur - 44 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires VX IT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4028177955660
Réf. Sonepar
00201001958
Réf. Fournisseur
5302205
Réf. Commerciale
Efirack Efilan
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
482.6 mm
matériau:
autre
largeur:
482.6 mm
hauteur:
44 mm
profondeur:
250 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
7035
Tiroir-clavier 19"2U - VXIT