Efirack Efilan - Tiroir de rangement 19", 2U - 5502305

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Tiroir de rangement 19", 2U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la profondeur de boîtier - 427 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 411 mm

  • hauteur - 89 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177679382

Réf. Sonepar

00201001049

Réf. Fournisseur

5502305

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

modèle:

autre

adapté à la profondeur de boîtier:

427 mm

matériau:

métal

largeur:

411 mm

hauteur:

89 mm

profondeur:

419 mm

capacité de charge max.:

25 kg

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

Tiroir de rangement 19", 2U