Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Efirack Efilan - Tiroir de rangement 19", 3U - 7283035

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Tiroir de rangement 19", 3U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 133.35 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 427 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177165960

Réf. Sonepar

00201000686

Réf. Fournisseur

7283035

Marque

Efirack Efilan

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

482.6 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

133.35 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

427 mm

matériau:

métal

largeur:

482.6 mm

hauteur:

133.35 mm

profondeur:

419 mm

capacité de charge max.:

25 kg

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Tiroir de rangement 19", 3U