Efirack Efilan - Tiroir rangement 19"-2U-faible prof. - 7282135


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm
matériau - métal
largeur - 411 mm
hauteur - 88 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177391406
Réf. Sonepar
00201000797
Réf. Fournisseur
7282135
Réf. Commerciale
Efirack Efilan
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
482.6 mm
matériau:
métal
largeur:
411 mm
hauteur:
88 mm
profondeur:
250 mm
capacité de charge max.:
25 kg
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Tiroir rangement 19"-2U-faible prof.