Efirack Efilan - Toit passe-câbles en 2 parties - 7826885

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Toit passe-câbles en 2 parties

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 800 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177345362

Réf. Sonepar

00201000784

Réf. Fournisseur

7826885

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

largeur:

800 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

800 mm

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

matériau:

acier

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Oui

Toit passe-câbles en 2 parties