Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Efirack Efilan - Traverse latérale 19" - VX IT - Dynamic - P1000mm - 5302161

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Traverse latérale 19" - VX IT - Dynamic - P1000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 1000 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177955585

Réf. Sonepar

00201001947

Réf. Fournisseur

5302161

Marque

Efirack Efilan

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2000 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

1000 mm

matériau:

métal

largeur:

600 mm

profondeur:

1000 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

9005

Traverse latérale 19" - VX IT - Dynamic - P1000mm