Efirack Efilan - Traverse latérale 19" - VX IT - Standard - P1200mm - 5302112
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 1200 mm
matériau - métal
largeur - 600 mm
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires VX IT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4028177955509
Réf. Sonepar
00201001931
Réf. Fournisseur
5302112
Marque
Efirack Efilan
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
1200 mm
matériau:
métal
largeur:
600 mm
profondeur:
1200 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
9005


