Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Efirack Efilan - Ventilateur UL, pour LCP CW -VX IT - 3313016

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Ventilateur UL, pour LCP CW -VX IT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 1990 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V

  • type de tension - AC

  • couleur - noir

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177954458

Réf. Sonepar

00201001862

Réf. Fournisseur

3313016

Marque

Efirack Efilan

flux volumique, à soufflage libre:

1990 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

0...0 V

type de tension:

AC

couleur:

noir

mode de pose:

autre

indice de protection (IP):

autre

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

0...0 V

tension de fonctionnement CC:

0...0 V

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Non

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Non

puissance nominale:

500 W

finition CEM:

Non

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

9005

Ventilateur UL, pour LCP CW -VX IT