Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Efirack Efilan - Ventilateurs de toit pour baies - 3166230

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Ventilateurs de toit pour baies

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 1345 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 200...240 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 470 mm

  • hauteur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4028177966277

Réf. Sonepar

00201796627

Réf. Fournisseur

3166230

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

flux volumique, à soufflage libre:

1345 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

200...240 V

type de tension:

AC

largeur:

470 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

470 mm

couleur:

gris

mode de pose:

fixation à vis

indice de protection (IP):

IP20

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

200...240 V

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Non

ventilateur de toit:

Oui

avec filtre:

Non

avec élément de protection:

Oui

puissance nominale:

30 W

finition CEM:

Non

émission du bruit:

39 dB(A)

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

7035

Ventilateurs de toit pour baies VX IT, TS IT 39 dB(A)