Efirack Efilan - Vis 6 pans - 2504000

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Vis 6 pans

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • taille de fil (M..) - 5

  • diamètre du filetage - 5 mm

  • longueur - 10 mm

  • système à vis - hexagone intérieur

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177025684

Réf. Sonepar

00201000606

Réf. Fournisseur

2504000

Marque

Efirack Efilan

matériau:

autre

taille de fil (M..):

5

diamètre du filetage:

5 mm

longueur:

10 mm

système à vis:

hexagone intérieur

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

inclinaison du filetage:

1.41 mm

moulage de filetage:

en forme de filetage

auto-foreur:

Non

forme de la tête/extrémité:

autre

trempé:

Non

Vis 6 pans