Efirack Efilan - Vis à tête cylindrique - 2489500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
taille de fil (M..) - 5
diamètre du filetage - 5 mm
longueur - 12 mm
système à vis - Torx
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177462977
Réf. Sonepar
00201000827
Réf. Fournisseur
2489500
Marque
Efirack Efilan
matériau:
autre
taille de fil (M..):
5
diamètre du filetage:
5 mm
longueur:
12 mm
système à vis:
Torx
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
inclinaison du filetage:
1.41 mm
moulage de filetage:
en forme de filetage
auto-foreur:
Non
forme de la tête/extrémité:
autre
trempé:
Non


