Efirack Efilan - Vis à tôle à empreinte étoile pour acier inoxydable - Pour perforations Ø 4,5mm - 2486400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
forme de la tête/extrémité - tête bombée
diamètre du filetage - 5 mm
longueur - 13 mm
système à vis - Torx
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177919266
Réf. Sonepar
00201001146
Réf. Fournisseur
2486400
Marque
Efirack Efilan
matériau:
autre
forme de la tête/extrémité:
tête bombée
diamètre du filetage:
5 mm
longueur:
13 mm
système à vis:
Torx
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage:
autre
dimension du filetage en pouces:
autre
trempé:
Non
tête fraisée:
Non
avec bride fixe:
Non
avec rondelle et joint:
Non
forme de la pointe:
pointe émoussée


