Efirack Efilan - Vis cruciforme M5 x 16 mm - 7094110
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
forme de la tête/extrémité - tête ronde bombée
taille de fil (M..) - 6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 16 mm
système à vis - fente de vis
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177663022
Réf. Sonepar
00201000957
Réf. Fournisseur
7094110
Marque
Efirack Efilan
matériau:
autre
forme de la tête/extrémité:
tête ronde bombée
taille de fil (M..):
6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
16 mm
système à vis:
fente de vis
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé


