Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Efirack Efilan - Vis tête fendue M6x16 mm - 7094120

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Vis tête fendue M6x16 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • forme de la tête/extrémité - tête ronde bombée

  • taille de fil (M..) - 5

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 16 mm

  • système à vis - cruciforme

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177663039

Réf. Sonepar

00201000958

Réf. Fournisseur

7094120

Marque

Efirack Efilan

matériau:

autre

forme de la tête/extrémité:

tête ronde bombée

taille de fil (M..):

5

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

16 mm

système à vis:

cruciforme

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

Vis tête fendue M6x16 mm