Efirack Efilan - Vis Torx M5x16 mm - 7094130

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Vis Torx M5x16 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • forme de la tête/extrémité - tête ronde bombée

  • taille de fil (M..) - 5

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 16 mm

  • système à vis - Torx

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177663046

Réf. Sonepar

00201000959

Réf. Fournisseur

7094130

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

matériau:

acier

forme de la tête/extrémité:

tête ronde bombée

taille de fil (M..):

5

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

16 mm

système à vis:

Torx

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

Vis Torx M5x16 mm