Efirack Efilan - Vis Torx M6x16 mm - 7094140

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Vis Torx M6x16 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • forme de la tête/extrémité - tête ronde bombée

  • taille de fil (M..) - 6

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 16 mm

  • système à vis - Torx

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177663053

Réf. Sonepar

00201000961

Réf. Fournisseur

7094140

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

matériau:

autre

forme de la tête/extrémité:

tête ronde bombée

taille de fil (M..):

6

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

16 mm

système à vis:

Torx

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

longueur de filetage:

16 mm

type de filetage:

métrique

avec rondelle:

Oui

Vis Torx M6x16 mm