Efirack Efilan - Visserie 19" M6 - 2094400

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Visserie 19" M6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • type de filetage - métrique

  • taille de fil (M..) - 6

  • adapté à l'épaisseur du matériau - 0 mm

  • avec vis - Oui

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177488847

Réf. Sonepar

00201000831

Réf. Fournisseur

2094400

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

matériau:

acier

type de filetage:

métrique

taille de fil (M..):

6

adapté à l'épaisseur du matériau:

0 mm

avec vis:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

avec raccordement de mise à la terre:

Non

avec rondelle:

Non

Visserie 19" M6 - Ils servent à monter les tiroirs électroniques, les composants 19" et les faces avant sur