Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Efirack Efilan - VX IT panneau 19", RAL 9005 - 5302041

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - VX IT panneau 19", RAL 9005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - thermostat

  • courant assigné In - 6 A

  • finition de la fonction de commutation - contact inverseur (NO/NC)

  • plage de réglage de la température - 5...55 °C

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177955370

Réf. Sonepar

00201795537

Réf. Fournisseur

5302041

Marque

Efirack Efilan

modèle:

thermostat

courant assigné In:

6 A

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur (NO/NC)

plage de réglage de la température:

5...55 °C

mode de pose:

autre

avec affichage numérique:

Oui

tension assignée à CA 50 Hz:

100...230 V

tension assignée à CA 60 Hz:

100...230 V

tension assignée CC:

24...60 V

VX IT panneau 19", RAL 9005