EI ELECTRONICS - DAAF Détecteur de Fumée Pile Lithium scellée 10 ans NF - EI650F-0AFR

EI ELECTRONICS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - optique

  • mode de pose - montage en saillie

  • autonome - Oui

  • alimentation électrique principale - pile/batterie

  • batterie fournie - lithium

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5099383006995

Réf. Sonepar

06596300699

Réf. Fournisseur

EI650F-0AFR

Marque

EI ELECTRONICS

principe de fonctionnement:

optique

mode de pose:

montage en saillie

autonome:

Oui

alimentation électrique principale:

pile/batterie

batterie fournie:

lithium

volume:

85 dB(A)

diamètre:

120 mm

couleur:

blanc

détecteur de fumée:

Oui

type de bouton de test/pause:

combinaison

indice de protection (IP):

IP20

hauteur/profondeur:

45 mm

DAAF (Pack Chantier-Vrac) Pile Lithium scellée 10ans inamovible. Certifié EN14604 et NF292. Technologie ACP d?auto-compensation à la poussiére. Grille anti-insecte 0,8mm. Grand bouton TEST. Fonction silence. Protection antivol.