EI ELECTRONICS - Dét/Chaleur-Pile Lithium scellée-Intercon RF(module Ei600MRF requis) - EI630I-3XEN

EI ELECTRONICS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - thermomaximum

  • connexion par câble - Non

  • connexion par radio (en standard) - Non

  • mode de pose - montage en saillie

  • température de réaction - 58 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5099383010268

Réf. Sonepar

06596301026

Réf. Fournisseur

EI630I-3XEN

Réf. Commerciale

EI ELECTRONICS

principe de fonctionnement:

thermomaximum

connexion par câble:

Non

connexion par radio (en standard):

Non

mode de pose:

montage en saillie

température de réaction:

58 °C

socle séparé nécessaire:

Non

autonome:

Oui

interconnectable par radio (en option):

Oui

nombre max. interconnectable:

12

alimentation électrique principale:

pile/batterie

type de tension d’alimentation:

DC

avec affichage de la tension:

Oui

avec batterie de secours:

Non

batterie fournie:

sans

volume:

85 dB(A)

auto-adhésif:

Non

convient pour montage dans conduit d’aération:

Non

longueur:

115 mm

largeur:

115 mm

diamètre:

120 mm

couleur:

blanc

détecteur de fumée:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

type de bouton de test/pause:

combinaison

entrée de câble:

inférieur et latéral

indice de protection (IP):

IP2X

version anti-déflagration:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

hauteur/profondeur:

52 mm

Détecteur de Chaleur alimenté par pile Lithium scellée. Interconnexion sans fil (module RadioLink Ei600MRF requis). Température de déclenchement: 58°C ±4°C. Grand bouton TEST. Socle de fixation. Protection antivol. AudioLINK

Les Atouts de l'article:

Idéale pour les cuisines et garages Capteur thermique qui déclanche l'alarme sonore à partir de 58°C Pile Lithium 10 ans scellée et soudée pour garantir le contact Interconnectable avec d'autres détecteurs ou accessoires en rajoutant un module RadioLINK Ei600MRF (option) Durée de vie 10ans