EI ELECTRONICS - Détecteur Fumée Secteur avec Pile de secours rechargeable - EI3016-1XFR

EI ELECTRONICS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - optique

  • connexion par câble - Oui

  • mode de pose - montage en saillie

  • interconnectable par radio (en option) - Oui

  • nombre max. interconnectable - 12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5099383007190

Réf. Sonepar

06596300719

Réf. Fournisseur

EI3016-1XFR

Marque

EI ELECTRONICS

principe de fonctionnement:

optique

connexion par câble:

Oui

mode de pose:

montage en saillie

interconnectable par radio (en option):

Oui

nombre max. interconnectable:

12

alimentation électrique principale:

alimentation secteur

type de tension d’alimentation:

AC

batterie fournie:

lithium

volume:

85 dB(A)

diamètre:

150 mm

couleur:

blanc

type de bouton de test/pause:

combinaison

hauteur/profondeur:

55 mm

DAAF secteur + batterie de secours Lithium rechargeable. Autonomie de la batterie si coupure de courant : 3 mois. Bouton test. Mode silence. Interconnectable en filaire + sans fil (module Ei3000MRF requis)

Les Atouts de l'article:

Détecteur de Fumée double alimentation - Secteur 230V avec batterie de lithium rechargeable de secours Capteur optique de haute qualité Technologie AudioLINK pour permettre un diagnostic sur place avec un smartphone Technologie ACP (Auto Compensation à la Poussière) pour minimiser les alertes intempestives Interconnectable avec d'autres DAAF ou accessoires en filaire ou en RF en rajoutant un module RadioLINK Ei3000MRF (option) Socle "easi-fit" facile et rapide à installer Cértifié CE EN 14604