EI ELECTRONICS - Palette de 600 pcs DAAF Lithium Scellée 10ans (Vrac) - EI590-0MFR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - optique
mode de pose - montage en saillie
autonome - Oui
alimentation électrique principale - pile/batterie
volume - 85 dB(A)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5099383007206
Réf. Sonepar
06596300720
Réf. Fournisseur
EI590-0MFR
Marque
EI ELECTRONICS
principe de fonctionnement:
optique
mode de pose:
montage en saillie
autonome:
Oui
alimentation électrique principale:
pile/batterie
volume:
85 dB(A)
diamètre:
120 mm
couleur:
blanc
type de bouton de test/pause:
combinaison
indice de protection (IP):
IP20
hauteur/profondeur:
45 mm
Les Atouts de l'article:
Pour chantiers neufs. Vendu par palette de 600 pièces uniquement Garantie 2 ans


