Eid - Barre de cuivre nu 4m 1"5/8 - 04CB158

EID
CopieCopie
Eid - Barre de cuivre nu 4m 1"5/8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700396831468

Réf. Sonepar

00125683146

Réf. Fournisseur

04CB158

Marque

Eid

Barre de cuivre de 4 mètres (en12735/1) longueur(m):4 ; diamètre:158