Eid - Barre de cuivre nu 4m 3/4 - 04CB34

EID
CopieCopie
Eid - Barre de cuivre nu 4m 3/4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700396831413

Réf. Sonepar

00125683141

Réf. Fournisseur

04CB34

Marque

Eid

Barre de cuivre de 4 mètres (en12735/1) longueur(m):4 ; diamètre:34