Eid - Couronne cuivre 08mm 1/2 isolé 19mm noir Bl-s3-d0 (M1) 19mm 20m - 20TI19K12M1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 20 m
diamètre nominal - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700396861465
Réf. Sonepar
00125686146
Réf. Fournisseur
20TI19K12M1
Réf. Commerciale
Eid
longueur:
20 m
diamètre nominal:
autre
Couronne cuivre 08mm 1/2 isolé 19mm noir Bl-s3-d0 (M1) 19mm 20m. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Les Atouts de l'article:
Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant noir est excellent techniquement (19mm d'epaisseur) et est certifié Bls3d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.
Les Atouts de la gamme:
Un cuivre haut de gamme dans un isolant noir elastomère 19mm! Un solution technique pour les frigoristes ou sous les pays tropicaux !
Quelques mots du fabricant :
Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !
Les Atouts de l'article:
Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant noir est excellent techniquement (19mm d'epaisseur) et est certifié Bls3d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.
Les Atouts de la gamme:
Un cuivre haut de gamme dans un isolant noir elastomère 19mm! Un solution technique pour les frigoristes ou sous les pays tropicaux !
Quelques mots du fabricant :
Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !