Eid - Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé PE extrudé blanc 20m - 20TIBET1438


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 20 m
type de conduite de refroidissement - double
diamètre nominal - 1/4 pouce - 3/8 pouce
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700396879255
Réf. Sonepar
00125687925
Réf. Fournisseur
20TIBET1438
Réf. Commerciale
Eid
longueur:
20 m
type de conduite de refroidissement:
double
diamètre nominal:
1/4 pouce - 3/8 pouce
Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé PE extrudé blanc 20m. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Les Atouts de l'article:
Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE estici extrudé pour une résistance aux accrocs plus grande. Cet isolant est le plus résistant du marché ! En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.
Les Atouts de la gamme:
Un cuivre haut de gamme et un isolant très résistant aux déchirures !
Quelques mots du fabricant :
Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !
Les Atouts de l'article:
Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE estici extrudé pour une résistance aux accrocs plus grande. Cet isolant est le plus résistant du marché ! En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.
Les Atouts de la gamme:
Un cuivre haut de gamme et un isolant très résistant aux déchirures !
Quelques mots du fabricant :
Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !