Eid - Couronne filmée cuivre 07-08mm 3/8-5/8 isolé PE blanc 20m - 20TISFT3858

EID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 20 m

  • diamètre nominal - 3/8 pouce - 5/8 pouce

  • type de conduite de refroidissement - double

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700396876148

Réf. Sonepar

00125687614

Réf. Fournisseur

20TISFT3858

Marque

Eid

longueur:

20 m

diamètre nominal:

3/8 pouce - 5/8 pouce

type de conduite de refroidissement:

double

Couronne filmée cuivre 07-08mm 3/8-5/8 isolé PE blanc 20m. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.). le cuivre de la gamme TIS a un prix attractif tout en respectant la norme EN12735-1.

Les Atouts de la gamme:

Un cuivre bon marché et un isolant réticulé haut de gamme qui tiendra dans le temps !

Quelques mots du fabricant :

Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !