Eid - Couronne filmée cuivre 07mm 1/2 isolé Bl-s2-d0 (M1) 50m - 50TISFT12M1

EID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 50 m

  • diamètre nominal - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700396876063

Réf. Sonepar

00125687606

Réf. Fournisseur

50TISFT12M1

Réf. Commerciale

Eid

longueur:

50 m

diamètre nominal:

autre

Couronne filmée cuivre 07mm 1/2 isolé Bl-s2-d0 (M1) 50m. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.) et est certifié Bls2d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). le cuivre de la gamme TIS a un prix attractif tout en respectant la norme EN12735-1.

Les Atouts de la gamme:

Un cuivre bon marché et un isolant réticulé haut de gamme qui tiendra dans le temps !

Quelques mots du fabricant :

Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !