Eid - Couronne filmée cuivre 07mm 1/4-1/2 Bl-s2-d0 (M1) 100m - 100TISFT1412M1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 100 m
diamètre nominal - 1/4 pouce - 1/2 pouce
type de conduite de refroidissement - double
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700396878470
Réf. Sonepar
00125687847
Réf. Fournisseur
100TISFT1412M1
Réf. Commerciale
Eid
longueur:
100 m
diamètre nominal:
1/4 pouce - 1/2 pouce
type de conduite de refroidissement:
double
Les Atouts de l'article:
Les trés grandes couronnes vous permettent de diminuer énormément vos chutes ! Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.) et est certifié Bls2d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). le cuivre de la gamme TIS a un prix attractif tout en respectant la norme EN12735-1.
Les Atouts de la gamme:
Un cuivre bon marché et un isolant réticulé haut de gamme qui tiendra dans le temps !
Quelques mots du fabricant :
Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !