Eid - Couronne filmée cuivre 07mm 1/4-3/8 isolé PE blanc 100m - 100TISFT1438

EID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 100 m

  • diamètre nominal - 1/4 pouce - 3/8 pouce

  • type de conduite de refroidissement - double

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700396878371

Réf. Sonepar

00125687837

Réf. Fournisseur

100TISFT1438

Marque

Eid

longueur:

100 m

diamètre nominal:

1/4 pouce - 3/8 pouce

type de conduite de refroidissement:

double

Couronne filmée cuivre 07mm 1/4-3/8 isolé PE blanc 100m. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.). le cuivre de la gamme TIS a un prix attractif tout en respectant la norme EN12735-1.

Les Atouts de la gamme:

Un cuivre bon marché et un isolant réticulé haut de gamme qui tiendra dans le temps !

Quelques mots du fabricant :

Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !