Eid - Couronne filmée cuivre 07mm 1/4-3/8 PE blanc Bl-s2-d0 (M1) 50m - 50TISFT1438M1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- longueur - 50 m 
- diamètre nominal - 1/4 pouce - 3/8 pouce 
- type de conduite de refroidissement - double 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3700396877275
Réf. Sonepar
00125687727
Réf. Fournisseur
50TISFT1438M1
Marque
Eid
longueur:
50 m
diamètre nominal:
1/4 pouce - 3/8 pouce
type de conduite de refroidissement:
double
Couronne filmée cuivre 07mm 1/4-3/8 pe blanc Bl-s2-d0 (M1) 50m. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Les Atouts de l'article:
Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.) et est certifié Bls2d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). le cuivre de la gamme TIS a un prix attractif tout en respectant la norme EN12735-1.
Les Atouts de la gamme:
Un cuivre bon marché et un isolant réticulé haut de gamme qui tiendra dans le temps !
Quelques mots du fabricant :
Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !
Les Atouts de l'article:
Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.) et est certifié Bls2d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). le cuivre de la gamme TIS a un prix attractif tout en respectant la norme EN12735-1.
Les Atouts de la gamme:
Un cuivre bon marché et un isolant réticulé haut de gamme qui tiendra dans le temps !
Quelques mots du fabricant :
Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !