Eid - Couronne filmée cuivre 08-1mm 1/4-5/8 isolé Bl-s2-d0 (M1) 20m - 20TIBF1458M1

EID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Spécificités essentielles

  • longueur - 20 m

  • type de conduite de refroidissement - double

  • diamètre nominal - 1/4 pouce - 5/8 pouce

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3700396853088

Réf. Sonepar

00125683714

Réf. Fournisseur

20TIBF1458M1

Réf. Commerciale

Eid

longueur:

20 m

type de conduite de refroidissement:

double

diamètre nominal:

1/4 pouce - 5/8 pouce

Couronne filmée cuivre 08-1mm 1/4-5/8 isolé Bl-s2-d0 (M1) 20m. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.) et est certifié Bls2d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.

Les Atouts de la gamme:

Un cuivre haut de gamme dans un isolant réticulé haut de gamme ! Un solution qui durera dans le temps !

Quelques mots du fabricant :

Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !