Eid - Couronne filmée cuivre 08mm 1/4-1/2 isolé PE blanc 300m sur touret consigné - 300TIBFT1412

EID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 300 m

  • diamètre nominal - 1/4 pouce - 1/2 pouce

  • type de conduite de refroidissement - double

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700396878500

Réf. Sonepar

00125687850

Réf. Fournisseur

300TIBFT1412

Réf. Commerciale

Eid

longueur:

300 m

diamètre nominal:

1/4 pouce - 1/2 pouce

type de conduite de refroidissement:

double

Couronne filmée cuivre 08mm 1/4-1/2 isolé PE blanc 300m sur touret consigné. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.

Les Atouts de la gamme:

Un cuivre haut de gamme dans un isolant réticulé haut de gamme ! Un solution qui durera dans le temps ! Et les grandes couronnes, c'est 90% de chutes en moins !

Quelques mots du fabricant :

Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !