Eid - Couronne filmée cuivre 08mm 1/4-3/8 Bl-s2-d0 (M1) 400m sur touret consigné - 400TIBFT1438M1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 400 m
diamètre nominal - 1/4 pouce - 3/8 pouce
type de conduite de refroidissement - double
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700396878449
Réf. Sonepar
00125687844
Réf. Fournisseur
400TIBFT1438M1
Marque
Eid
longueur:
400 m
diamètre nominal:
1/4 pouce - 3/8 pouce
type de conduite de refroidissement:
double
Les Atouts de l'article:
Les trés grandes couronnes vous permettent de diminuer énormément vos chutes ! Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.) et est certifié Bls2d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.
Les Atouts de la gamme:
Un cuivre haut de gamme dans un isolant réticulé haut de gamme ! Un solution qui durera dans le temps ! Et les grandes couronnes, c'est 90% de chutes en moins !
Quelques mots du fabricant :
Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !





