Eid - Couronne filmée cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé PE blanc 100m - 100TIBFT1438

EID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 100 m

  • type de conduite de refroidissement - double

  • diamètre nominal - 1/4 pouce - 3/8 pouce

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700396878418

Réf. Sonepar

00125687841

Réf. Fournisseur

100TIBFT1438

Réf. Commerciale

Eid

longueur:

100 m

type de conduite de refroidissement:

double

diamètre nominal:

1/4 pouce - 3/8 pouce

Couronne filmée cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé PE blanc 100m. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.

Les Atouts de la gamme:

Un cuivre haut de gamme dans un isolant réticulé haut de gamme ! Un solution qui durera dans le temps !

Quelques mots du fabricant :

Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !