Eid - Couronne tube CU 1/4-5/8 isolé PE blanc 23m - 23TIB1458


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 23 m
type de conduite de refroidissement - double
diamètre nominal - 1/4 pouce - 5/8 pouce
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700396828680
Réf. Sonepar
00125682868
Réf. Fournisseur
23TIB1458
Réf. Commerciale
Eid
longueur:
23 m
type de conduite de refroidissement:
double
diamètre nominal:
1/4 pouce - 5/8 pouce
Couronne tube CU 1/4-5/8 isolé PE 23m longueur(m):23; diamètre:1458. Fabriqué en France !
Les Atouts de l'article:
Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.
Les Atouts de la gamme:
Un cuivre haut de gamme dans un isolant réticulé haut de gamme ! Un solution qui durera dans le temps !
Quelques mots du fabricant :
Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !
Les Atouts de l'article:
Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.
Les Atouts de la gamme:
Un cuivre haut de gamme dans un isolant réticulé haut de gamme ! Un solution qui durera dans le temps !
Quelques mots du fabricant :
Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !