Eid - Couronne tube CU 1/4 isolé Bl-s3-d0 (M1) noir 13mm 03m - 03TIK14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700396829083
Réf. Sonepar
00125682908
Réf. Fournisseur
03TIK14
Marque
Eid
Couronne tube CU 1/4 isolé Bl-s3-d0 noir 03m longueur(m):3; diamètre:14. Fabriqué en France !
Les Atouts de l'article:
Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant noir est excellent techniquement (13mm d'epaisseur) et est certifié Bls3d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.
Les Atouts de la gamme:
Un cuivre haut de gamme dans un isolant noir elastomère 13mm! Un solution technique pour les frigoristes ou sous les pays tropicaux !
Quelques mots du fabricant :
Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !
Les Atouts de l'article:
Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant noir est excellent techniquement (13mm d'epaisseur) et est certifié Bls3d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.
Les Atouts de la gamme:
Un cuivre haut de gamme dans un isolant noir elastomère 13mm! Un solution technique pour les frigoristes ou sous les pays tropicaux !
Quelques mots du fabricant :
Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !