Eid - Couronne tube CU 3/4 isolé Bl-s3-d0 (M1) noir 13mm 13m - 13TIK34

EID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700396830416

Réf. Sonepar

00125683041

Réf. Fournisseur

13TIK34

Marque

Eid

Couronne tube CU 3/4 isolé Bl-s3-d0 noir 13m longueur(m):13; diamètre:34. Fabriqué en France !

Les Atouts de l'article:

Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant noir est excellent techniquement (13mm d'epaisseur) et est certifié Bls3d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.

Les Atouts de la gamme:

Un cuivre haut de gamme dans un isolant noir elastomère 13mm! Un solution technique pour les frigoristes ou sous les pays tropicaux !

Quelques mots du fabricant :

Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !