Eid - Couronne tube CU07 1/4-1/2 isolé PE Bl-s2-d0 (M1) 22m - 22TIS1412M1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- longueur - 22 m 
- diamètre nominal - 1/4 pouce - 1/2 pouce 
- type de conduite de refroidissement - double 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3700396871280
Réf. Sonepar
00125000214
Réf. Fournisseur
22TIS1412M1
Marque
Eid
longueur:
22 m
diamètre nominal:
1/4 pouce - 1/2 pouce
type de conduite de refroidissement:
double
Couronne tube CU07 1/4-1/2 isolé PE Bl-s2-d0 (M1) 22m . Fabriqué en France !
Les Atouts de l'article:
Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.) et est certifié Bls2d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). le cuivre de la gamme TIS a un prix attractif tout en respectant la norme EN12735-1.
Les Atouts de la gamme:
Un cuivre bon marché et un isolant réticulé haut de gamme qui tiendra dans le temps !
Quelques mots du fabricant :
Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !
Les Atouts de l'article:
Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.) et est certifié Bls2d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). le cuivre de la gamme TIS a un prix attractif tout en respectant la norme EN12735-1.
Les Atouts de la gamme:
Un cuivre bon marché et un isolant réticulé haut de gamme qui tiendra dans le temps !
Quelques mots du fabricant :
Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !