Eid - Couronne tube CU07 1/4-1/2 isolé PE blanc 29m - 29TIS1412


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 29 m
diamètre nominal - 1/4 pouce - 1/2 pouce
type de conduite de refroidissement - double
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700396870276
Réf. Sonepar
00125686441
Réf. Fournisseur
29TIS1412
Réf. Commerciale
Eid
longueur:
29 m
diamètre nominal:
1/4 pouce - 1/2 pouce
type de conduite de refroidissement:
double
Les Atouts de l'article:
Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.). le cuivre de la gamme TIS a un prix attractif tout en respectant la norme EN12735-1.
Les Atouts de la gamme:
Un cuivre bon marché et un isolant réticulé haut de gamme qui tiendra dans le temps !
Quelques mots du fabricant :
Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !