Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Eid - Ecrou flare matricé 3/8 SAE - FE38

EID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • type de filetage - métrique

  • dimension du filetage en pouces - 3/8 pouce

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3700396832205

Réf. Sonepar

00125683220

Réf. Fournisseur

FE38

Réf. Commerciale

Eid

matériau:

acier inoxydable

type de filetage:

métrique

dimension du filetage en pouces:

3/8 pouce

Ecrou flare matricé qui sert à relier une liaison frigorifique à la vanne de sortie du climatiseur: diamètre:38

Les Atouts de l'article:

Nos écrous en laiton sont matricés et non usinés. Cela leur confère une résistance incomparable et seront parfaitement adaptés pour la réalisation de vos Flare (dudgeons).

Les Atouts de la gamme:

Ces écrous sont matricés ! (incassables !)