Eid - Goulotte M1 rigide 60 2m avec film protecteur - AG60BC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 60 mm
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700396812467
Réf. Sonepar
00125681246
Réf. Fournisseur
AG60BC
Réf. Commerciale
Eid
matériau:
plastique
largeur:
60 mm
couleur:
autre
Goulotte M1 de largeur 60mm, assurant la protection et la discrétion des circuits frigorifiques en 1/4-3/8 uniquement. longueur(m):2
Les Atouts de l'article:
Specialement conçues pour la climatisation, nos goulottes et accessoires en 60, 80 et 110mm de large vous permettront de cacher les liaisions frigorifiques, le tube condensant et le cable électrique ! De plus nos goulottes sont certifiées Bls3d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu).
Les Atouts de la gamme:
Accessoires de la marque ARTIPLASTIC, la référence mondiale en terme de goulotte Clim !
Quelques mots du fabricant :
La référence de la Goulotte Clim !
Les Atouts de l'article:
Specialement conçues pour la climatisation, nos goulottes et accessoires en 60, 80 et 110mm de large vous permettront de cacher les liaisions frigorifiques, le tube condensant et le cable électrique ! De plus nos goulottes sont certifiées Bls3d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu).
Les Atouts de la gamme:
Accessoires de la marque ARTIPLASTIC, la référence mondiale en terme de goulotte Clim !
Quelques mots du fabricant :
La référence de la Goulotte Clim !