Eid - Liaison flare Bl-s3-d0 (M1) noir 1/4-1/2 17m - 17FK1412


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 17 m
raccordement - raccords prémontés 2 côtés
diamètre nominal - 1/4 pouce - 1/2 pouce
type de conduite de refroidissement - 2 x détachés
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700396805094
Réf. Sonepar
00125680509
Réf. Fournisseur
17FK1412
Réf. Commerciale
Eid
longueur:
17 m
raccordement:
raccords prémontés 2 côtés
diamètre nominal:
1/4 pouce - 1/2 pouce
type de conduite de refroidissement:
2 x détachés
Les Atouts de la gamme:
Un cuivre haut de gamme dans un isolant noir elastomère 13mm! Un solution technique pour les frigoristes ou sous les pays tropicaux !
Quelques mots du fabricant :
Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !