Eid - Liaison flare Bl-s3-d0 (M1) noir 3/8-5/8 4m - 04FK3858


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 4 m
raccordement - raccords prémontés 2 côtés
diamètre nominal - 3/8 pouce - 5/8 pouce
type de conduite de refroidissement - 2 x détachés
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700396805865
Réf. Sonepar
00125680586
Réf. Fournisseur
04FK3858
Réf. Commerciale
Eid
longueur:
4 m
raccordement:
raccords prémontés 2 côtés
diamètre nominal:
3/8 pouce - 5/8 pouce
type de conduite de refroidissement:
2 x détachés
Les Atouts de l'article:
La liaison frigorifique en cuivre isolé est déjà flarée des 4 cotés (dudgeons), cela permet un gain de temps lors de la pose. Les liaisons Flare sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant noir est excellent techniquement (13mm d'epaisseur) et est certifié Bls3d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu).
Les Atouts de la gamme:
Un cuivre haut de gamme dans un isolant noir elastomère 13mm! Un solution technique pour les frigoristes ou sous les pays tropicaux !
Quelques mots du fabricant :
Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !